OBO BETTERMANN - Asennuskanava - ATR3417ADH.17x34x2000.PVC.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 17 mm
Leveys - 34 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196725069
Sähkönumero
1415879
Toimittajan tuotenumero
6130951
Tukkuerä
35
Korkeus:
17 mm
Leveys:
34 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
naulaliuska
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9010
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
380 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Suojakalvolla:
ei
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


