OBO BETTERMANN - Asennuskanava Atriane - ATR 2212 ADH 12x22x2000mm val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 12.6 mm
Leveys - 24.4 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012197391416
Sähkönumero
1415953
Toimittajan tuotenumero
6134550
Tukkuerä
132
Korkeus:
12.6 mm
Leveys:
24.4 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
itseliimautuva
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9010
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
160 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Toimitus rullalla:
ei


