OBO BETTERMANN - Asennuskanava - ECK5050rws.50x50x2000.PVC.VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 50 mm

  • Leveys - 50 mm

  • Väliseinän tyyppi - kiinteä

  • Kahvan pituus - 50 mm

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 30 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196723256

Sähkönumero

1425450

Toimittajan tuotenumero

6131164

Tukkuerä

30

Korkeus:

50 mm

Leveys:

50 mm

Väliseinän tyyppi:

kiinteä

Kahvan pituus:

50 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Käytettävä poikkipinta:

940 mm²

Kiinteiden paneelien määrä:

1

Halogeeniton:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Kaapelipidikkeillä:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Kulmakanava Rautrigo. 50x50x2000mm. kansi 80mm. PVC. puhtaanvalkoinen:RAL 9010

Kulmakanava Rautrigo, erinomainen ratkaisu kaapelien pysty- ja vaakasuoriin asennuksiin kulmissa. Sulautuu huomaamattomasti jokaiseen asuinympäristöön. Kannen lukituksen suurpiirteinen geometria takaa kannen nopean ja varman sulkemisen. Sarjavalmisteinen pohjarei’itys.

OBO BETTERMANN

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan