OBO BETTERMANN - Asennuskanava tarralla - MKS 16x25x2000 VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 16 mm

  • Leveys - 25 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196732715

Sähkönumero

1426582

Toimittajan tuotenumero

6131364

Tukkuerä

2

Korkeus:

16 mm

Leveys:

25 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

itseliimautuva ja pohjaperformointi

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Kannen muoto:

irtonainen

RAL-numero:

9010

Kaapelipidikkeillä:

ei

Käytettävä poikkipinta:

250 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Läpinäkyvä:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Toimitus rullalla:

ei

Suojakalvolla:

ei

Asennuskanava tarralla ja kannella, 16x25x2000, PVC, puhtaanvalkoinen:RAL 9010

Yleiskäyttöiset minikanavat asuntoihin, toimistoihin ja teollisuuteen: Kestävä rakenne. Pieni korkeus. Pohjarei’itys helpottaa asennusta. Sulautuu hillitysti jokaiseen ympäristöön. Valinnaisesti väliseinällä. Runsas valikoima muoto-osia sekä koje- ja jakorasioita.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan