OBO BETTERMANN - Asennuslevy KTS - MP UNI FS, KZnOL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 170 mm
Levyn korkeus - 115 mm
Malli / Tyyppi - vaakasuuntainen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
40 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196146895
Sähkönumero
1464695
Toimittajan tuotenumero
7084773
Tukkuerä
40
Levyn leveys:
170 mm
Levyn korkeus:
115 mm
Malli / Tyyppi:
vaakasuuntainen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kytkentälevy kaapelihyllyyn, pikakiinnitys. Kuumasinkitty EN10147 n.20µm
Asennuslevy levy-, tikas- ja lankahyllyille
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.
Asennuslevy levy-, tikas- ja lankahyllyille
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.

OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


