OBO BETTERMANN - Asennuslevy KTS - MPG 65 VA4404. HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 65 mm
Levyn korkeus - 68 mm
Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196933372
Sähkönumero
1464697
Toimittajan tuotenumero
6006488
Tukkuerä
30
Levyn leveys:
65 mm
Levyn korkeus:
68 mm
Malli / Tyyppi:
vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Asennuslevy lankahyllyyn
Asennuslevy rasiolle ja asennuskalusteille. Lisäksi asennuslevyä voi käyttää lankahyllyn seinäkannakkeena.
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


