OBO BETTERMANN - Asennusputki metalli VBS - S16W FT, M16x1x3000mm, KZn

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

  • Kiilloitettu pinta - ei

  • Soveltuu betonirakenteeseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 30 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195782148

Sähkönumero

1156070

Toimittajan tuotenumero

2046593

Tukkuerä

30

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Ulkohalkaisija:

16 mm

Kiilloitettu pinta:

ei

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu upotusasennukseen (bitumi, asfaltti):

kyllä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Pistoputki, luja (1250N), upottamalla kuumasinkitty EN ISO 1461 40…60µm

Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.

OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan