OBO BETTERMANN - Asennustarvike - 132 VA , johdinkiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien kiinnitystyyppi - pikakiinnitys
Johtimen halkaisija - 8...8 mm
Asennustapa - jännitettävä
Käyttökohde - harja/taite
Kiristysalue - 185...260 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195403814
Sähkönumero
5808134
Toimittajan tuotenumero
5202833
Tukkuerä
1
Johtimien kiinnitystyyppi:
pikakiinnitys
Johtimen halkaisija:
8...8 mm
Asennustapa:
jännitettävä
Käyttökohde:
harja/taite
Kiristysalue:
185...260 mm
Kannattimen materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Kannattimen pituus:
35 mm
Johdinpideikkeen asennuskorkeus:
25 mm
Sieppaustangot ja muu sieppausrakenne ovat osa ulkoista salamasuojausta, joka vastaa salaman sieppaamisesta. Nämä on asennettava siten, että erityisesti rakennuksen kulmat ja reunat suojataan.
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


