OBO BETTERMANN - Asennustarvike Atriane - ATR DCL blc. ASA. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Päälle/pois-kytkimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196727261
Sähkönumero
1415869
Toimittajan tuotenumero
6131059
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkinantolampulla:
ei
Saranoitu kansi:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei

OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


