OBO BETTERMANN - Asennustarvike BSS - MMS-plus 10x80 betoniruuvi. G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - kuusio
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierteen halkaisija - 10 mm
Pituus - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196559626
Sähkönumero
1462741
Toimittajan tuotenumero
3498124
Tukkuerä
50
Kannan muoto:
kuusio
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierteen halkaisija:
10 mm
Pituus:
80 mm
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Porausreiän minimisyvyys:
60 mm
Avaimen leukaväli:
13 mm
Seismisten kuormitusten kesto (ETA):
C1
Maksimi kiinnitys paksuus:
30 mm
Efektiivinen ankkurointisyvyys:
50 mm
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä
Karkaistu:
kyllä
Tuotekuvaus
Betoniruuvi kuusiokannalla läpiasennukseen. Avainväli 16mm. Porareikä 8 mm. Paloteknisesti tarkastettu DIN 4102 mukaan betoniin ja muurauksiin. Paloluokitus E90.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


