OBO BETTERMANN - Asennustarvike KTS - DSK 25 VA4571. HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - U-profiili
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195618485
Sähkönumero
1465247
Toimittajan tuotenumero
6416450
Tukkuerä
10
Soveltuu:
U-profiili
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Teräs, haponkestävä EN 1.4401 HST, teräslaji 316, VA, 1.4417
Tukikappale US 3 profiiliin
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
Tukikappale US 3 profiiliin
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


