OBO BETTERMANN - Asennustarvike KTS - GR KS 4.8 OR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 15 mm
Malli / Tyyppi - pääty
Materiaali - muovi
Soveltuu - muu
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195872894
Sähkönumero
1465173
Toimittajan tuotenumero
6003754
Tukkuerä
500
Pituus:
15 mm
Malli / Tyyppi:
pääty
Materiaali:
muovi
Soveltuu:
muu
Väri:
muu
Polyeteeni, PE, lankasuoja 4,8mm langan paksuudelle
Lankasuoja lankahyllylle
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.
Lankasuoja lankahyllylle
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


