OBO BETTERMANN - Asennustarvike KTS - KS KR VA4310

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - adapteri
Kiinnitystapa - puristusasennus
Soveltuu tikashyllylle - ei
Materiaali - ruostumaton teräs
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195694618
Sähkönumero
1465194
Toimittajan tuotenumero
6062280
Tukkuerä
30
Rakennetyyppi:
adapteri
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Soveltuu pystyhyllylle:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
Ruostumaton teräs 301 (1.4310)
Kiinnityskappale väliseinän kiinnittämiseen levyhyllyyn RKSM
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


