OBO BETTERMANN - Asennustarvike UFS - ASH 250-4 240

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - neliö
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012197364830
Sähkönumero
1416008
Toimittajan tuotenumero
7410134
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
neliö
Asennussarja lisäkorkeuden säätöön valurasioille UZD250-4 ja UGD250-4joiden korkeus on 80-160 mm, korkeutta voidaan nostaa 160-240 mm:iin,sisältää 4 sivupeltiä ja 8 säätöruuvia, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm Valuasennus
Usein lattiarasia asennetaan raakalattian päälle valettavaan pintavaluun. Pintavalun paksuus määrittelee siihen soveltuvan järjestelmän. Yleisimmin käytettävä järjestelmä vaatii vähintään 80 mm pintavalun, jolloin pistotulpat mahtuvat suljetun kannen alle. Suositeltavaa on kuitenkin 100 mm, jolloin lattirasia on käytännöllisempi. Valuun asennetaan lattiakanava, joka kulkee valun sisällä tai vaihtoehtoisesti voidaan asentaa lattiakanava, jonka kansi voidaan avata jälkikäteen. Valurasioita on saatavana myös putkiaihioilla.
Usein lattiarasia asennetaan raakalattian päälle valettavaan pintavaluun. Pintavalun paksuus määrittelee siihen soveltuvan järjestelmän. Yleisimmin käytettävä järjestelmä vaatii vähintään 80 mm pintavalun, jolloin pistotulpat mahtuvat suljetun kannen alle. Suositeltavaa on kuitenkin 100 mm, jolloin lattirasia on käytännöllisempi. Valuun asennetaan lattiakanava, joka kulkee valun sisällä tai vaihtoehtoisesti voidaan asentaa lattiakanava, jonka kansi voidaan avata jälkikäteen. Valurasioita on saatavana myös putkiaihioilla.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


