OBO BETTERMANN - Jatkokappale KTS - 6067093 RLVK 60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196065417
Sähkönumero
1462761
Toimittajan tuotenumero
6067093
Tukkuerä
10
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Pituus:
100 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
60...60 mm
Jatkokappale levyhyllyille reunakorkeudella 60mm, sisältää ruuvit
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


