OBO BETTERMANN - Jatkokappale KTS - GEV 36 FT. KZn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Väri - sinkki
Malli / Tyyppi - kulman liitoskappale
Liitäntätapa - ruuviliitin
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196013272
Sähkönumero
1462308
Toimittajan tuotenumero
6016723
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
kulman liitoskappale
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
56 mm
Soveltuu lankahyllylle:
3.9...4.9 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Jatkokappale lankahyllyille ruuvikiinnityksellä.
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


