OBO BETTERMANN - Jatkokappale KTS - RLVK 60 VA4301

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196066018

Sähkönumero

1465130

Toimittajan tuotenumero

6067654

Tukkuerä

10

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Malli / Tyyppi:

pituussuuntainen jatko

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Pituus:

100 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

60...60 mm

Teräs, ruostumaton EN 1.4301 RST, teräslaji 304, VA, 1.4301

Jatkokappale levyhyllylle reunakorkeudella 60mm
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan