OBO BETTERMANN - Jatkokappale VBS - 12005 M12 G jatkomutteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kierreliitos 1 koko - M12
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierreliitoksen 2 koko - M12
Läpikierteinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196202331
Sähkönumero
1464254
Toimittajan tuotenumero
6410111
Tukkuerä
25
Materiaali:
teräs
Kierreliitos 1 koko:
M12
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierreliitoksen 2 koko:
M12
Läpikierteinen:
kyllä
Muoto:
kuusio
Materiaalin laatu:
muu
Avaimen leukaväli:
19 mm
Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät
Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät takaavat varman kiinnityksen ja toimivan liitännän sähköasennuksissa. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. jakorasiat, uppo- sekä levyseinärasiat, muoviset ja metalliset tiivistystarvikkeet, palkkikiinnikkeet, asennuskiskot, kaapeli- ja putkikiinnikkeet, mekaaniset kiinnitystarvikkeet kuten esim. naulat, ruuvit, tulpat ja kiila-ankkurit.
Asentajien pitää tehdä asennuksia mitä erilaisimpiin rakennusmateriaaleihin, koviin, huokoisiin, massiivisiin ja myös levyrakenteisiin. Sen vuoksi olemme suunnitelleet mekaaniset kiinnitystarvikkeemme ottaen huomioon seinien erilaiset ominaisuudet. Voimme tarjota jokaiseen alustaan oikeanlaiset kiinnitystarvikkeet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


