OBO BETTERMANN - Jatkomuhvi muovi VBS - 3000 MMS M25 lgr

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Putken nimellishalkaisija - 25 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - harmaa
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196870097
Sähkönumero
1156032
Toimittajan tuotenumero
2154085
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Putken nimellishalkaisija:
25 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
plug-in liitäntä
Materiaalin laatu:
muu
Pintakäsittelymenetelmä:
muu
Kiilloitettu pinta:
ei
Kaksiosainen:
kyllä
Sisäkiereellä:
ei
Jaettavissa osiin:
kyllä
Ulkokierteellä:
ei
Epäkeskeinen:
ei
Jatkomuhvi Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


