OBO BETTERMANN - Jatkomuhvi muovi VBS - 3000 MMS M32 lgr

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Putken nimellishalkaisija - 32 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - harmaa
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196870103
Sähkönumero
1156034
Toimittajan tuotenumero
2154087
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Putken nimellishalkaisija:
32 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kiilloitettu pinta:
ei
Jatkomuhvi, suora, avattava, M32, PVC, vaaleanharmaa, RAL 7035
Jatkomuhvi Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.
Jatkomuhvi Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


