OBO BETTERMANN - Johdotuskouru - LKVH N 75050. HF. PC/ABS. HAR

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - pohjareiät

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 75 mm

  • Leveys - 50 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

Pakkaus ja ehdot

  • 24 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195803768

Sähkönumero

1464852

Toimittajan tuotenumero

6178556

Tukkuerä

24

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Väri:

harmaa

Korkeus:

75 mm

Leveys:

50 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

kyllä

Aukkojen etäisyys:

12.5 mm

Materiaali:

PC/ABS

Aukon leveys:

5 mm

Pituus:

2000 mm

Halkaisija:

0 mm

Itsestäänsammuva:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Taipuisa:

ei

Käytettävä poikkipinta:

3045 mm²

RAL-numero:

7035

Johdotuskanava, halogeenivapaa,75x50x2000, vaaleanharmaa; RAL 7035

Joustava, laaja tuotevalikoima ja koeteltua, korkeatasoista Dahl-laatua: DAHL-KANAL johdotuskouruilla VK saadaan helposti järjestystä kytkentäkaappeihin ja koneiden ohjauskeskuksiin. Ammattimaisiin johdotuksiin on käytettävissä suuri valikoima johdotuskouruja VK eri mitoilla, 15 x 15 mm - 100 x 100 mm.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan