OBO BETTERMANN - Johtokanava Signa - BRK 70110 rws. PVC. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 110 mm
Syvyys - 70 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - muovi
Kansi mukana toimituksessa - ei
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196717408
Sähkönumero
1415576
Toimittajan tuotenumero
6132722
Tukkuerä
8
Leveys:
110 mm
Syvyys:
70 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
muovi
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kansien lukumäärä:
1
Halogeeniton:
ei
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
kyllä
Kannen leveys 2:
0 mm
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaalin laatu:
PVC
RAL-numero:
9010
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Sisäseinän rakenne:
jatkuva DIN-kisko
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
kyllä
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
6036 mm²
Signa Base -johtokanavan kehitystyössä painopisteenä olivat asennusrutiinit työmaalla. Kaikki on helppokäyttöistä ja sovitettu asennuksen työnkulkuun. Korkealaatuinen ja upea pinta kestää erittäin hyvin kulutusta ja ehkäisee tavallista tehokkaammin lian ja pölyn tarttumisen. PVC-materiaali on helppohoitoinen ja helppo puhdistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla. Kojerasia asennetaan kanavan pohjaan ilman työkaluja, se vain napsautetaan kiinnityskiskoon.

OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


