OBO BETTERMANN - Kaapelisuoja - DDBKR FS, 3000x141x23

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - katon muoto
Malli / Tyyppi - suora
Pituus - 3000 mm
Leveys - 141 mm
Korkeus - 23 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012197446185
Sähkönumero
1416085
Toimittajan tuotenumero
6049229
Tukkuerä
1
Muoto:
katon muoto
Malli / Tyyppi:
suora
Pituus:
3000 mm
Leveys:
141 mm
Korkeus:
23 mm
Materiaali:
teräs
Kulma:
25 °
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
sinkitty
Väri:
sinkki
Sopii kaapelihalkaisijoille:
0...20 mm
Sisältää ripustusosat:
ei
Sisältää kiinnitysreiät:
kyllä
Iskunkestävyysluokka:
muu
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Kävelyrasituksen kestävä kaapelien ja johtojen suojaamiseen lattia-asennuksissa. Loiva V-muoto, rihlattu teräslevy, suora lattia-asennus sisätiloissa.


