OBO BETTERMANN - Kanavapistorasia EGS - CEE-32A. 3+N+PE. 400V. 32A

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • Mitoitusjännite - 400...400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195125600

Sähkönumero

1418568

Toimittajan tuotenumero

6109876

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Mitoitusjännite:

400...400 V

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Pistokkeen kulma:

suora

Armeijakäyttöön:

ei

Laipan pystypituus:

75 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

60 mm

Laipan vaakapituus:

75 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

60 mm

32 A voimapistorasia, voidaan asentaan esim. pistorasiapaneeliin VH-8, IP44

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan