OBO BETTERMANN - Kanavapistorasia - SDE-RW D0RW3B, valk

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinäkanava

  • Pistorasioiden määrä - 3

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012195889328

Sähkönumero

1418896

Toimittajan tuotenumero

6119433

Tukkuerä

0

Asennustapa:

seinäkanava

Pistorasioiden määrä:

3

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

pikakiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

185 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Laitteen syvyys:

60 mm

Merkintäpaikka:

kyllä

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

muu

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasiapakkaus 3-osainen, merkintäikkunalla

Kanavakaluste pistorasiapakkaus
Uppoasennuksessa ja levyseinäasennuksessa voidaan myös hyödyntää Modul 45 -sarjan monipuolisia toimintoja ja asennusystävällisyyttä. Optimoitujen asennustarvikkeiden avulla sarjan tuotteet voidaan mukauttaa kaikkiin ympäristöihin ja toteuttaa niiden avulla tilaa säästäviä asennuksia ½ - 3 moduulin kokoisina. Modalnet-kojerasiat voidaan asentaa mallista riippuen pinta-asennuksena tai uppoasennuksena levyseinään. Moduulirakenne mahdollistaa joustavan asennuksen perusmallin 2-os.kojerasialla 2x2 mod. Modul 45 -kanavakalusteille. Rasiaa voidaan laajentaa 1-os. kojerasialla 2 mod. Modul 45 -kanavakalusteille.

Jokaisen rakennuksen sähköasennukset vaativat yksilöllisen ratkaisun. OBOn Modul 45 -sarjan avulla on aina mahdollista löytää toiminnallinen ja esteettisesti vakuuttava ratkaisu, koska Modul 45 -sarjaa voidaan käyttää yleisesti, johtokanavissa, lattia-asennusjärjestelmissä, pistorasiapylväissä sekä myös uppoasennuksissa. Adapterien ja kojerasioiden avulla Modul 45 -kalusteita voidaan käyttää myös johtokanavissa LFS 80 kannella. Kanavista ja peitelevyistä muodostuu järjestelmä, jossa kaikki sopii erinomaisesti yhteen ja joka voidaan koska tahansa pienellä vaivalla mukauttaa uusien vaatimusten mukaiseksi. Kytkimet, pistorasiat ja tietoverkkokaapelit kiinnitetään helposti painolukituksella. Näin nopeaa ja yksinkertaista ei kojeiden asennus ole ollut vielä koskaan aikaisemmin.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan