OBO BETTERMANN - Kansi UFS - TUK2 GV, kansi, avauskahva, Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pohjamateriaali upotettava - kyllä
Kaapeliläpiviennin kiinnitystapa - ruuvattava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195858270
Sähkönumero
1418015
Toimittajan tuotenumero
7428140
Tukkuerä
0
Pohjamateriaali upotettava:
kyllä
Kaapeliläpiviennin kiinnitystapa:
ruuvattava
Kansi avauskahvalla lattiarasian läpiviennille. Märkäpuhdistettaville lattiarasioille.
Lattiarasiat märkäpuhdistettaville lattioille EN50085-2-2
RKFN2UZD3 9VS20 3x4 modulia. Kannessa 20mm upotus lattiapinnoitteelle. Kansi säädetään valmiin lattiapinnoitteen tasolle. Lattiarasia valurasioineen asennetaan valuun, jonka paksuus on 80-125mm. Kun valurasia asennetaan vähimmäisyvyyteen on huomioitava pistotulpan tyyppi. Lisätietoja PDF-esitteen sivulla 14.
Lattiarasia märkäpuhdistettaville lattioille 1418799
Lattiarasia raskaille kuormille 1418014
Lattiarasiat märkäpuhdistettaville lattioille EN50085-2-2
RKFN2UZD3 9VS20 3x4 modulia. Kannessa 20mm upotus lattiapinnoitteelle. Kansi säädetään valmiin lattiapinnoitteen tasolle. Lattiarasia valurasioineen asennetaan valuun, jonka paksuus on 80-125mm. Kun valurasia asennetaan vähimmäisyvyyteen on huomioitava pistotulpan tyyppi. Lisätietoja PDF-esitteen sivulla 14.
Lattiarasia märkäpuhdistettaville lattioille 1418799
Lattiarasia raskaille kuormille 1418014

OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


