Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

OBO BETTERMANN - Keskikannake KTS - GMA M10 FS. KZnOL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Soveltuu lankahyllylle - kyllä

  • Soveltuu tikashyllylle - ei

  • Soveltuu johtokanavaan - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196421510

Sähkönumero

1462315

Toimittajan tuotenumero

6015247

Tukkuerä

25

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

Keskikannake M10 -kierretangolle, leveydeltään max. 200mm lankahyllyjen asennukseen. Kuumasinkitty EN10147 n.20µm

Keskikannatin lankahyllylle, M10 -kierretangolle
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan