OBO BETTERMANN - Keskikannake KTS - GMA M10 FT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Soveltuu lankahyllylle - kyllä
Soveltuu tikashyllylle - ei
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196942619
Sähkönumero
1464290
Toimittajan tuotenumero
6015255
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
Lankahyllyn keskikannatin M10 -kierretangolle
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


