Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

OBO BETTERMANN - Keskikannake KTS - GMS 170 FS, KZnOL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Soveltuu lankahyllylle - kyllä

  • Soveltuu tikashyllylle - ei

  • Soveltuu johtokanavaan - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196940875

Sähkönumero

1462326

Toimittajan tuotenumero

6015400

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

Keskikannatin 200m lankahyllylle kiinnityskappaleella. Kuumasinkitty EN10147 n.20µm

Keskikannatin kiinnityskappaleineen lankahyllyn kiinnittämiseen
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan