OBO BETTERMANN - Kiinnitystarvike KTS - LKS 40 FS. E30/E90

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196164530
Sähkönumero
1462700
Toimittajan tuotenumero
6221076
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
FS, kuumasinkitty EN10147 n.20µm
Kiinnityskappale tikashyllyille L45 ja L60
OBOn tikashyllyt ovat erittäin vakaita ja niillä on hyvät tuuletusominaisuudet. Ne sopivat erityisesti energiakaapeliasennuksiin. Laaja valikoima eri leveyksillä ja sivukorkeuksilla vastaa kaikkien käyttötilanteiden vaatimuksia.
Kiinnityskappale tikashyllyille L45 ja L60
OBOn tikashyllyt ovat erittäin vakaita ja niillä on hyvät tuuletusominaisuudet. Ne sopivat erityisesti energiakaapeliasennuksiin. Laaja valikoima eri leveyksillä ja sivukorkeuksilla vastaa kaikkien käyttötilanteiden vaatimuksia.

OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


