OBO BETTERMANN - Kojerasia - BK SIGNO KOJERASIA

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Rasian asennustapa - takapaneeliin

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Laitteen tyyppi - kannatusrengas / kannatussanka

  • Asennusaukon koko - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196716784

Sähkönumero

1426962

Toimittajan tuotenumero

6133583

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Rasian asennustapa:

takapaneeliin

Malli / Tyyppi:

suljettu

Laitteen tyyppi:

kannatusrengas / kannatussanka

Asennusaukon koko:

muu

Asennusyksikön kiinnitystapa:

ruuvi

Liitäntätila:

kyllä

Vedonpoistomahdollisuus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Kojerasia 1-os, 80mm, vakiokalusteille, kiinnittyy kanavan pohjaan , PA, raudanharmaa, RAL 7011

Signa Base -johtokanavan kehitystyössä painopisteenä olivat asennusrutiinit työmaalla. Kaikki on helppokäyttöistä ja sovitettu asennuksen työnkulkuun. Korkealaatuinen ja upea pinta kestää erittäin hyvin kulutusta ja ehkäisee tavallista tehokkaammin lian ja pölyn tarttumisen. PVC-materiaali on helppohoitoinen ja helppo puhdistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla. Kojerasia asennetaan kanavan pohjaan ilman työkaluja, se vain napsautetaan kiinnityskiskoon.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan