OBO BETTERMANN - Koneruuvi VBS - 341 G

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kannan muoto - lieriökanta

  • Ruuvausjärjestelmä - uraruuvi

  • Kierrekoko (metrinen) - 6

  • Uppokanta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195254836

Sähkönumero

1462432

Toimittajan tuotenumero

3153096

Tukkuerä

100

Materiaali:

teräs

Kannan muoto:

lieriökanta

Ruuvausjärjestelmä:

uraruuvi

Kierrekoko (metrinen):

6

Uppokanta:

ei

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Täyskierteinen:

kyllä

Mutterilla:

ei

Laipalla:

ei

Vasenkätinen kierre:

ei

Itselukittuva:

ei

Aluslevyllä:

ei

341 G Koneruuvi

Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät
Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät takaavat varman kiinnityksen ja toimivan liitännän sähköasennuksissa. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. jakorasiat, uppo- sekä levyseinärasiat, muoviset ja metalliset tiivistystarvikkeet, palkkikiinnikkeet, asennuskiskot, kaapeli- ja putkikiinnikkeet, mekaaniset kiinnitystarvikkeet kuten esim. naulat, ruuvit, tulpat ja kiila-ankkurit.

Asentajien pitää tehdä asennuksia mitä erilaisimpiin rakennusmateriaaleihin, koviin, huokoisiin, massiivisiin ja myös levyrakenteisiin. Sen vuoksi olemme suunnitelleet mekaaniset kiinnitystarvikkeemme ottaen huomioon seinien erilaiset ominaisuudet. Voimme tarjota jokaiseen alustaan oikeanlaiset kiinnitystarvikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan