OBO BETTERMANN - Kulmakappale KTS - GRB 90 520 FT, KZn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lankahyllyn leveys - 200 mm
Lankahyllyn korkeus - 55 mm
Rakennetyyppi - vaakakulma
Langan vahvuus - 3.9 mm
Kulma - 90°
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196001750
Sähkönumero
1462272
Toimittajan tuotenumero
6002226
Tukkuerä
1
Lankahyllyn leveys:
200 mm
Lankahyllyn korkeus:
55 mm
Rakennetyyppi:
vaakakulma
Langan vahvuus:
3.9 mm
Kulma:
90°
Materiaali:
teräs
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
Kaari 90° lankahyllylle reunakorkeudella 55mm
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


