OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - GES R2T Cr, Kromi, Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - pyöreä
Ulkohalkaisija - 140 mm
Väri - muu
Minimi asennussyvyys - 85 mm
Laitekoteloiden määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196459124
Sähkönumero
1418823
Toimittajan tuotenumero
7408866
Tukkuerä
0
Kannen muoto:
pyöreä
Ulkohalkaisija:
140 mm
Väri:
muu
Minimi asennussyvyys:
85 mm
Laitekoteloiden määrä:
2
Mattoaukolla:
ei
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
kyllä
Soveltuu lattiakanavaan:
ei
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Lattiarasiat GES R2
lattiarasiamallisto joka soveltuu myös märkäpuhdistettaville lattioille ja kestää suuria kuormia 20kN. Lattiarasiaa on saatavana kuutta eri väriä ja kolmella eri kansimekanismilla; Ulostuloputkiversio soveltuu märkäpuhdistettaville lattioille myös silloin kun lattiarasia on käytössä, Saranakansi sekä sokkokansi märkäpuhdistettavissa kun kansi on kiinni. Lattiarasia voidaan kalustaa esim. 2xSuko ja 2XRJ45 kalusteilla. Lattiarasia soveltuu ominaisuuksiensa ansiosta hyvin esim. autokauppoihin, kauppakeskuksiin ja kotitalouksiin. Täyttää kaikki EN50085-2-2 vaatimukset.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


