OBO BETTERMANN - Levyhylly KTS - RKSM 630 VA4301, RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Korkeus - 60 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 3050 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195706182
Sähkönumero
1464962
Toimittajan tuotenumero
6047656
Tukkuerä
120
Leveys:
300 mm
Korkeus:
60 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
3050 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaalin paksuus:
0.75 mm
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Käytettävä poikkipinta:
17800 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Työpituus:
3000 mm
Paino:
2.59 kg/m
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Mahdollinen tukiväli:
1...2.5 m
Liitäntätapa:
nepparikiinnitys
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:
1200 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
900 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
600 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
400 Nm
EMC suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB. Rei'itetty levyhylly pika-asennukseen, jonka toinen pää on jatkopää. Hyllyjä voidaan jatkaa ilman erillisiä jatkokappaleita, pohjareiät 7x20mm seinäkannakkeiden asennukseen, leveydestä 200 mm alkaen reiät 7x32mm tuuletukseen, 11mm:n rei'itys suoraan kierretankokannatukseen, sivureiät 7x20mm jatkokappaleita varten. Toimituspituus 3050 mm, hyötypituus asennettuna 3000 mm Potentiaalintasauksen jatkuvuus on varmistettu ilman lisäosia.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


