OBO BETTERMANN - Liitin - 249 8-10 ZV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...10 mm
Materiaali - kupari/teräs
Pinnan suojaus - muu
Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 8...10 mm
Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195417859
Sähkönumero
5808083
Toimittajan tuotenumero
5311535
Tukkuerä
60
Halkaisija pyöreä johdin 1:
8...10 mm
Materiaali:
kupari/teräs
Pinnan suojaus:
muu
Halkaisija, pyöreä johdin 2:
8...10 mm
Kiristysruuvien tyyppi:
kuusiokoloruuvi
Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):
100 kA
Liitäntätapa:
monitoimiliitin
Sieppaustangot ja muu sieppausrakenne ovat osa ulkoista salamasuojausta, joka vastaa salaman sieppaamisesta. Nämä on asennettava siten, että erityisesti rakennuksen kulmat ja reunat suojataan.
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


