OBO BETTERMANN - Liitin - 256 A-DIN 30 FT

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi
OBO BETTERMANN - Liitin - 256 A-DIN 30 FT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Halkaisija lattajohdin 1 - 30...40 mm

  • Lattajohtimen leveys, johdin 2 - 30...40 mm

  • Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi

  • Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs) - 100 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195419471

Sähkönumero

5808086

Toimittajan tuotenumero

5314658

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Halkaisija lattajohdin 1:

30...40 mm

Lattajohtimen leveys, johdin 2:

30...40 mm

Kiristysruuvien tyyppi:

kuusiokoloruuvi

Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):

100 kA

Liitäntätapa:

ristiliitin

Lattaliitin, kuumasinkitty Liitin 256 A-DIN 30 FT 2x30mm latalle
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa yhdellä kolmesta seuraavasta järjestelmästä. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä, jolloin on tosin otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara. Tärkeä ohje: Maadoitusjärjestelmät on liitettävä potentiaalintasaukseen!

Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

OBO BETTERMANN

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan