OBO BETTERMANN - Peitesäle - KG2 2

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

2000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

  • RAL-numero - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 40 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195146575

Sähkönumero

1464350

Toimittajan tuotenumero

6287700

Tukkuerä

40

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero:

9010

KäyttöViistot peitesäleet johtokanavan ja seinän välisen rakoon. Peitesäleet sopivat sekä vaakasuoraan että pystysuoraan asennukseen.

Käyttö
Viistot peitesäleet johtokanavan ja seinän välisen rakoon. Peitesäleet sopivat sekä vaakasuoraan että pystysuoraan asennukseen.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan