OBO BETTERMANN - Pohjalevy KTS - ELB L 20 FS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 200 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196420735
Sähkönumero
1462490
Toimittajan tuotenumero
6103235
Tukkuerä
3
Tikashyllyn leveys:
200 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
ELB L 20 FS Pohjapelti rei`itetty, tikashyllyä varten
Pohjalevy tikashyllyille, rei'itetty
OBOn tikashyllyt ovat erittäin vakaita ja niillä on hyvät tuuletusominaisuudet. Ne sopivat erityisesti energiakaapeliasennuksiin. Laaja valikoima eri leveyksillä ja sivukorkeuksilla vastaa kaikkien käyttötilanteiden vaatimuksia.
Pohjalevy tikashyllyille, rei'itetty
OBOn tikashyllyt ovat erittäin vakaita ja niillä on hyvät tuuletusominaisuudet. Ne sopivat erityisesti energiakaapeliasennuksiin. Laaja valikoima eri leveyksillä ja sivukorkeuksilla vastaa kaikkien käyttötilanteiden vaatimuksia.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


