OBO BETTERMANN - Potentiaalitasauskisko - 1802 5 VA, 5xM10, RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - modulaarinen rakenne
Malli / Tyyppi - vain liitin
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 5
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 0
Kosketuskiskon materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195002277
Sähkönumero
1912512
Toimittajan tuotenumero
5015854
Tukkuerä
6
Rakennetyyppi:
modulaarinen rakenne
Malli / Tyyppi:
vain liitin
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:
5
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:
0
Kosketuskiskon materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Leveys:
40 mm
Eristin:
kyllä
Pituus:
246 mm
Liityntöjen määrä 8 mm pyöröjohtimille:
0
Korkeus:
5 mm
Liityntöjen määrä 30 mm lattajohtimille:
0
Liityntöjen määrä 10 mm pyöröjohtimille:
0
Liityntöjen määrä 8-10 mm pyöröjohtimille:
0
Liitinkiskon pintakäsittely:
käsittelemätön
Liityntöjen määrä 40 mm lattajohtimille:
0
Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:
0
Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:
0
Liityntöjen määrä 95 mm² kiinteille johtimille:
0
Liittimen materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Liittimen pintakäsittely:
käsittelemätön
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


