OBO BETTERMANN - Potentiaalitasauskisko 7x25mm2 - 1809/A AISI304

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys

  • Malli / Tyyppi - suojakannella

  • Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 1

  • Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 0

  • Kosketuskiskon materiaali - messinki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195959427

Sähkönumero

1912507

Toimittajan tuotenumero

5015111

Tukkuerä

30

Rakennetyyppi:

pinta-asennuskiinnitys

Malli / Tyyppi:

suojakannella

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

1

Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:

0

Kosketuskiskon materiaali:

messinki

Leveys:

52 mm

Eristin:

kyllä

Pituus:

188 mm

Liityntöjen määrä 8 mm pyöröjohtimille:

0

Korkeus:

44.5 mm

Liityntöjen määrä 30 mm lattajohtimille:

1

Liityntöjen määrä 10 mm pyöröjohtimille:

0

Liityntöjen määrä 8-10 mm pyöröjohtimille:

1

Liitinkiskon pintakäsittely:

nikkelöity

Liityntöjen määrä 40 mm lattajohtimille:

0

Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:

0

Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:

7

Liityntöjen määrä 95 mm² kiinteille johtimille:

0

Liittimen materiaali:

teräs

Liittimen pintakäsittely:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Potentiaalintasauskisko 7x2,5-25mm2 ,1x30 latta,Rd8-10, Sisä- jaulkokäyttöön, salamavirtaa kestävä 100 kA, Ruostumaton teräs VA RST1.4301

Potentiaalintasaus
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan