OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASG 732 17 A4, 14-17mm, M6

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

17 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 17 mm

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Halkaisija - 14...17 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Kiinnitystapa - kierreliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196599790

Sähkönumero

1317251

Toimittajan tuotenumero

1362467

Tukkuerä

500

Nimellishalkaisija:

17 mm

Malli / Tyyppi:

suljettu

Halkaisija:

14...17 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Kiinnitystapa:

kierreliitos

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Etäisyys seinästä:

kyllä

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Väri:

ruostumaton teräs

Muovipinnoitettu:

ei

14-17mm kaapeleille, M6 sisäkierre, A4 HST

ASG 732  
Kaapeli- ja putkikiinnike M6 kiinnityksellä. Haponkestävä teräsrakenne. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan