OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASG 732 25 A2, 20-25mm, M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellishalkaisija:
25 mmMateriaali:
ruostumaton teräsMateriaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 25 mm
Malli / Tyyppi - suljettu
Halkaisija - 20...25 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Kiinnitystapa - kierreliitos
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196609437
Sähkönumero
1317270
Toimittajan tuotenumero
1362638
Tukkuerä
500
Nimellishalkaisija:
25 mm
Malli / Tyyppi:
suljettu
Halkaisija:
20...25 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
kierreliitos
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Väri:
ruostumaton teräs
Muovipinnoitettu:
ei
ASG 732
Kaapeli- ja putkikiinnike M6 kiinnityksellä. Ruostumaton teräsrakenne. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


