OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASG 732 6 G, 5-6mm, M6

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Materiaalin laatu:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdothaponkestävä teräs 316 (V4A)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs 304 (V2A)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 6 mm

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Halkaisija - 5...6 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - kierreliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196599585

Sähkönumero

1317226

Toimittajan tuotenumero

1362404

Tukkuerä

800

Nimellishalkaisija:

6 mm

Malli / Tyyppi:

suljettu

Halkaisija:

5...6 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

kierreliitos

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Halogeeniton:

kyllä

Etäisyys seinästä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

muu

Muovipinnoitettu:

ei

PALONKESTÄVÄ. 5-6mm kaapeleille, M6 sisäkierre, Galvanoitu, Soveltuumyös palonkestävään asennukseen E30/E60/E90.

ASG 732
Kaapeli- ja putkikiinnike M6 kiinnityksellä. Teräsrakenne joka on galvanoitu DIN EN 12329 mukaan. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan