OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASL 733 53 G, 44-53mm, 6,5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsPinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyMateriaalin laatu:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 53 mm
Malli / Tyyppi - suljettu
Halkaisija - 44...53 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvaus
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196600113
Sähkönumero
1317279
Toimittajan tuotenumero
1362784
Tukkuerä
160
Nimellishalkaisija:
53 mm
Malli / Tyyppi:
suljettu
Halkaisija:
44...53 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
muu
Muovipinnoitettu:
ei
ASL 733
Kaapeli- ja putkikiinnike 6,5mm reikäkiinnityksellä. Teräsrakenne joka on galvanoitu DIN EN 12329 mukaan. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


