OBO BETTERMANN - Rasiakotelo peitelevyllä - SL 20/110

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Jalkalistakanavan korkeus:

110 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jalkalistakanavan korkeus - 110 mm

  • Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm

  • Laiteyksiköiden määrä - 0

  • Varusteena - ei ole

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196719891

Sähkönumero

1426485

Toimittajan tuotenumero

6132236

Tukkuerä

1

Jalkalistakanavan korkeus:

110 mm

Jalkalistakanavan syvyys:

20 mm

Laiteyksiköiden määrä:

0

Varusteena:

ei ole

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Materiaali:

muovi

Asennusyksikön kiinnitystapa:

keskiölevyllä

Koristelu:

muu

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Kotelointiluokka (IP):

IP40

RAL-numero:

9010

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Rasiakotelo matala, peitelevyllä

Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan