OBO BETTERMANN - Salamasieppari - 101 3B-6000 sal.sieppaus

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 6000 mm

  • Malli / Tyyppi - sieppaustanko

  • Halkaisija - 10...40 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Liitäntätyyppi - pyöreä johdin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195674795

Sähkönumero

3228561

Toimittajan tuotenumero

5402872

Tukkuerä

1

Pituus:

6000 mm

Malli / Tyyppi:

sieppaustanko

Halkaisija:

10...40 mm

Materiaali:

alumiini

Liitäntätyyppi:

pyöreä johdin

Pinnan suojaus:

muu

Jännitteen kestävä eristetty malli:

ei

Teleskooppinen:

kyllä

Salamasieppaustanko 10/16/40x6000mm, alumiini Sieppaustanko 101 3B
101 3B sieppaustankojen yläosa on käännetty kuljetuksen helpottamiseksi keskiosan sisään. Asennettaessa yläosa käännetään ylöspäin ja kiinnitetään keskiosan yläpäähän. Sieppaustangot ja muu sieppausrakenne ovat osa ulkoista salamasuojausta, joka vastaa salaman sieppaamisesta. Nämä on asennettava siten, että erityisesti rakennuksen kulmat ja reunat suojataan.

Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

OBO BETTERMANN

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan