OBO BETTERMANN - Salamasieppari - 101 A-CU sieppaustanko

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1500 mm

  • Malli / Tyyppi - sieppaustanko

  • Halkaisija - 16...16 mm

  • Materiaali - kupari

  • Liitäntätyyppi - pyöreä johdin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195629054

Sähkönumero

3228552

Toimittajan tuotenumero

5400627

Tukkuerä

10

Pituus:

1500 mm

Malli / Tyyppi:

sieppaustanko

Halkaisija:

16...16 mm

Materiaali:

kupari

Liitäntätyyppi:

pyöreä johdin

Pinnan suojaus:

muu

Jännitteen kestävä eristetty malli:

ei

Teleskooppinen:

ei

16x1500mm, kupari Sieppaustanko 101
Sieppaustangot ja muu sieppausrakenne ovat osa ulkoista salamasuojausta, joka vastaa salaman sieppaamisesta. Nämä on asennettava siten, että erityisesti rakennuksen kulmat ja reunat suojataan.

Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

OBO BETTERMANN

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan