OBO BETTERMANN - Seinäkannake KTS - AW 15 31 VA4571

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 40 mm
Korkeus - 65 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 310 mm
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196817757
Sähkönumero
1465272
Toimittajan tuotenumero
6392024
Tukkuerä
30
Pituus:
40 mm
Korkeus:
65 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
310 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 Ti (1.4571)
Kevyt seinäkannake 1,5kN hitsatulla kiinnityskappaleella.
Seinäkannakkeen kiinnitys U kannakkeeseen alkaen leveydestä 400 mm kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivaa tukikappaletta.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


