OBO BETTERMANN - Sisäkulma Atriane - ATR AI5422 blc. ASA. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 61 mm
Leveys - 57 mm
Kulma - 75...105 °
Väri - valkoinen
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196726219
Sähkönumero
1415697
Toimittajan tuotenumero
6130998
Tukkuerä
20
Korkeus:
61 mm
Leveys:
57 mm
Kulma:
75...105 °
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Iskunkestävyysluokka:
IK07
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
5...60 °C
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


